Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 20uF 250V - 500316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 20 µF
diamètre - 35 mm
longueur - 93 mm
tension nominale (Un) - 250...250 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732269370
Réf. Sonepar
01106500316
Réf. Fournisseur
500316
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
20 µF
diamètre:
35 mm
longueur:
93 mm
tension nominale (Un):
250...250 V
avec borne à ficher:
Oui
Condensateur 20µF 250V