Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 8uF 250V

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 8uF 250V

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 8 µF

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • diamètre - 30 mm

  • longueur - 69 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732388156

Réf. Sonepar

01106502783

Réf. Fournisseur

502783

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

condensateur parallèle pour lampe L

capacité

8 µF

tension nominale (Un)

250...250 V

diamètre

30 mm

longueur

69 mm

avec borne à ficher

Oui

Condensateur 8µF 250V