Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 12V EDXe120-12.053de 0 a 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 20...20 W
adapté à un courant constant - Non
adapté à une tension constante - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4050732336973
Réf. Sonepar
01106233697
Réf. Fournisseur
186620
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
20...20 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
132 mm
largeur
45 mm
hauteur
19 mm
Driver LED 12V EDXe120/12.053 de 0 à 20W
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 12V (12V DC). Plage de puissance de 0,1 à 20WBoitier IP20
Les Atouts de la gamme:
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9