Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 12V EDXe160-12.054 de 0 a 60W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 60...60 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 180 mm
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
4050732336980
Réf. Sonepar
01106233698
Réf. Fournisseur
186621
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie
12...12 V
puissance de sortie
60...60 W
indice de protection (IP)
IP20
pas de variation
Oui
longueur
180 mm
largeur
45 mm
hauteur
19 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
classe de protection
II
Driver LED 12V EDXe160/12.054 de 0 à 60W
Les Atouts de l'article:
Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 12V (12V DC). Plage de puissance de 0,1 à 60WBoitier IP20
Les Atouts de la gamme:
Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9