fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe1120/24.060 de 0 à 120W - 186627

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 120...120 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732337048

Réf. Sonepar

01106233704

Réf. Fournisseur

186627

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

120...120 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

300 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

classe de protection:

II

Driver LED 24V EDXe1120/24.060 de 0 à 120W

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 120WBoitier IP20

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9