fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 24V EDXe160/24.058 de 0 à 60W - 186625

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 200...200 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732337024

Réf. Sonepar

01106233702

Réf. Fournisseur

186625

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

200...200 mA

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

180 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

Driver LED 24V EDXe160/24.058 de 0 à 60W

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 60WBoitier IP20

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9