Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 500-600-700mA ECXe700.199 40W - 186531


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 12.5...40 W
courant de sortie - 500...700 mA
adapté à un courant constant - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732290831
Réf. Sonepar
01106229083
Réf. Fournisseur
186531
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
statique
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
12.5...40 W
courant de sortie:
500...700 mA
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
largeur:
67.4 mm
hauteur:
31 mm
boîtier:
boîtier en plastique
longueur:
103.6 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...