Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 700mA ECXe700.083 20W

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 5.6...20.3 W

  • adapté à un courant constant - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732192319

Réf. Sonepar

01106186350

Réf. Fournisseur

186350

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle

statique

tension de sortie

220...240 V

courant de sortie

700...700 mA

puissance de sortie

5.6...20.3 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

122.8 mm

largeur

45 mm

hauteur

19 mm

Driver LED 700mA ECXe700.083 20W