fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd700.150 DALI - courant programmable - valeur usine 350mA - 186446

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 21...42 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • longueur - 359 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732238536

Réf. Sonepar

01106223853

Réf. Fournisseur

186446

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

21...42 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

longueur:

359 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

I

Driver LED ECXd700.150 DALI - courant programmable - valeur usine 350mA

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...