Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - EHXC 70.326 INDEPEND. - 183038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 70...70 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
modèle - électronique
hauteur - 32 mm
boîtier - boîtier en plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732114830
Réf. Sonepar
01106183038
Réf. Fournisseur
183038
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
tension nominale (Un):
220...240 V
modèle:
électronique
hauteur:
32 mm
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
II
largeur:
83 mm
indice de protection (IP):
IP20
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
70...70 W
finition multiwatt:
Oui
pas de variation:
Oui
serre cable:
Oui
longueur:
170.5 mm
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe HI:
Oui