Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - ELXc 226.830 INDEPEND. - 188714


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
hauteur - 31 mm
boîtier - boîtier en plastique
longueur - 140 mm
pour type de lampe TC-DEL - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732895609
Réf. Sonepar
01106188714
Réf. Fournisseur
188714
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
électronique
hauteur:
31 mm
boîtier:
boîtier en plastique
longueur:
140 mm
pour type de lampe TC-DEL:
Oui
pour type de lampe TC-TEL:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
26...26 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
26...26 W
finition multiwatt:
Oui
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
67 mm