Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - ELXc 418.204 - 188744

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - ELXc 418.204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de lampe acceptée (4 lampes) - 18...18 W

  • finition multiwatt - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732913389

Réf. Sonepar

01106188744

Réf. Fournisseur

188744

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

18...18 W

finition multiwatt:

Non

pas de variation:

Oui

hauteur:

28 mm

boîtier:

boîtier métallique

longueur:

230 mm

pour type de lampe T26:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

40.6 mm

Ballast élec. fluo ELXc 418.204 pour T8 3 et 4x18W