Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit 5 spots Tiny 4500K 140lm avec cable et driver
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0.98 W
température de couleur - 4500...4500 K
flux lumineux utile - 140 lm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux - 140...140 lm
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4050732415210
Réf. Sonepar
01106241521
Réf. Fournisseur
568434
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance du système
0.98 W
température de couleur
4500...4500 K
flux lumineux utile
140 lm
indice de protection (IP)
IP20
flux lumineux
140...140 lm
adapté à un montage encastré
Oui
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
DC
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
émission de lumière
direct
diamètre externe
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
14 mm
Kit 5 spots Tiny 4500K 140lm avec câble et driver
Les Atouts de la gamme:
Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.Les spots Tiny sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé 350mA (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Il existe une déclinaison des spots en 12V (convertisseurs 12V DC gamme EDX) qui permet de brancher différents spots en parallèle sur le même convertisseur.La gamme Tiny en bref:- IP20- Extra-plat: 13,9mm- jusqu'à 140lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50Garantie 5 ans