Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 150W SHP-HI PKNAHJ150.620 avec protection thermique

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 150W SHP-HI PKNAHJ150.620 avec protection thermique

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 150...150 W

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - métal/plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732964657

Réf. Sonepar

01106538677

Réf. Fournisseur

538677

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

puissance de la lampe

150...150 W

source lumineuse

lampe aux halogénures métalliques

indice de protection (IP)

IP20

tension nominale (Un)

230...230 V

matériau du boîtier/corps

métal/plastique

Kit compact 150W SHP-HI PKNAHJ150.620 avec protection thermique