Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - kit reduc puiss. SHP 150W 40%

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - kit reduc puiss. SHP 150W 40%

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - lampe sodium haute pression

  • puissance de lampe acceptée - 150...150 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • avec dispositif d'allumage - Oui

  • largeur - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732019418

Réf. Sonepar

01106543744

Réf. Fournisseur

543744

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

application

lampe sodium haute pression

puissance de lampe acceptée

150...150 W

tension nominale (Un)

230...230 V

avec dispositif d'allumage

Oui

largeur

60 mm

hauteur

151 mm

longueur

154 mm

Alimentation complète pour réduction de puissance pour SHP 150W - 40%