Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - LEDLine Flex 2700K - 10.8W-m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 10.8 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1380 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732390920
Réf. Sonepar
01106239092
Réf. Fournisseur
566966
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe par mètre
10.8 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1380 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP00
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
mode de pose
en saillie et encastré
source lumineuse
LED non interchangeable
appareillage
driver LED tension constante
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
36000 h
largeur
10 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
auto-adhésif
Oui
LEDLine Flex Indoor 2700K - 10.8W/m
Les Atouts de la gamme:
Les LEDLine Flex sont des rubans LED flexibles hautes performances. Il existe une version d'intégration IP00 (pour meuble, vitrine, profilé aluminium, etc...) et une IP67 parfaitement adaptée aux applications humides (salle de bain, corniches extérieures, meubles réfigérés, etc...)Caractéristiques en bref:- Disponible en différentes températures de couleur- Peu de dégagement de chaleur- Equipé d'un adhésif double-face à l'arrière- Longue durée de vie