Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED IP66 BRAVE 12LED lanterne de style 2700K optique type A5 (360°) - 573229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732522772
Réf. Sonepar
01106252277
Réf. Fournisseur
573229
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Module LED IP66 IK09 BRAVE 12LED lanterne de style 2700K optique type A5 (360°) - 4140lm max
Les Atouts de l'article:
Module LED IP66 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 2700K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 4140lm (alimenté à 900mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type A5 (360°).ULOR < 1% (si installé horizontallement)
Les Atouts de la gamme:
Le BRAVE est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique, d'un capot de protection en verre (IK09), d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP66). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs et 24 LEDs, le BRAVE conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BRAVE en bref:- IP66- IK09- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs ou 24 LEDs- Réparabilité optimisée: modules LED interchangeables (Zhaga 15)- jusqu'à 6,500lm- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- Protection 4kV intégrée- Longue durée de vie: 102.000 hrs L80/B10 à tp60°CGarantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Module LED IP66 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 2700K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 4140lm (alimenté à 900mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type A5 (360°).ULOR < 1% (si installé horizontallement)
Les Atouts de la gamme:
Le BRAVE est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique, d'un capot de protection en verre (IK09), d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP66). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs et 24 LEDs, le BRAVE conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BRAVE en bref:- IP66- IK09- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs ou 24 LEDs- Réparabilité optimisée: modules LED interchangeables (Zhaga 15)- jusqu'à 6,500lm- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- Protection 4kV intégrée- Longue durée de vie: 102.000 hrs L80/B10 à tp60°CGarantie 5 ans