Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED IP67 BREK lanterne de style 3000K optique type III (routier)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 51...51 W
flux lumineux - 6985...6985 lm
température de couleur - 3000 K
adapté à un courant constant - Oui
appareil externe requis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050732513633
Réf. Sonepar
01106251363
Réf. Fournisseur
572631
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe
51...51 W
flux lumineux
6985...6985 lm
température de couleur
3000 K
adapté à un courant constant
Oui
appareil externe requis
Oui
courant de fonctionnement
700...1400 mA
forme
rectangulaire
indice de protection (IP)
IP67
Module LED IP67 BREK pour lanterne de style 3000K optique type III (routier)
Les Atouts de l'article:
Module LED IP67 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 3000K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 7000lm (alimenté à 1400mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type III (routier).ULOR < 1% (si installé horizontallement)
Les Atouts de la gamme:
Le BREK est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique en aluminium, d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP67). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs, le BREK conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BREK en bref:- IP67- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- jusqu'à 7.500lm- Longue durée de vie: 54.000 hrs L80/B10Garantie 5 ans