Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED IP67 BREK lanterne de style 4000K optique type II (routier etroit)

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 51...51 W

  • flux lumineux - 7365...7365 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • adapté à un courant constant - Oui

  • appareil externe requis - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050732513657

Réf. Sonepar

01106251365

Réf. Fournisseur

572633

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

puissance de la lampe

51...51 W

flux lumineux

7365...7365 lm

température de couleur

4000 K

adapté à un courant constant

Oui

appareil externe requis

Oui

courant de fonctionnement

700...1400 mA

forme

rectangulaire

indice de protection (IP)

IP67

Module LED IP67 BREK pour lanterne de style 4000K optique type II (routier étroit)

Les Atouts de l'article:

Module LED IP67 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 4000K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 7300lm (alimenté à 1400mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type II (routier étroit).ULOR < 1% (si installé horizontallement)

Les Atouts de la gamme:

Le BREK est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique en aluminium, d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP67). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs, le BREK conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BREK en bref:- IP67- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- jusqu'à 7.500lm- Longue durée de vie: 54.000 hrs L80/B10Garantie 5 ans