Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - NAHJ70.158F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 70...70 W
pas de variation - Oui
pour type de lampe HI - Oui
pour type de lampe HS - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4050732352096
Réf. Sonepar
01106169722
Réf. Fournisseur
169722
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle
conventionnel
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
70...70 W
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Oui
pour type de lampe HS
Oui
boîtier
imprégné
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
108 mm
largeur
66 mm
hauteur
53 mm
Ballast ferro. SHP-IM NAHJ70.158F avec protection thermique