Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Protection luminaire montage rail SP-230-10K-HS-i - 10kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 10 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20) - 10 kA
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
4050732264993
Réf. Sonepar
01106226499
Réf. Fournisseur
147240
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale AC
230 V
niveau de protection
10 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
courant de choc de décharge max. (8/20)
10 kA
niveau de protection L-N
1.5 kV
taille (DIN)
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil
optique
Protection luminaire montage rail SP/230/10K/HS/i - 10kV
Les Atouts de la gamme:
La gamme SPD comprend des composants de protection de luminaires, tels que - des parasurtenseurs:Modules de protection de Type 3 contre les pics de tension (10kV) provoqués par la commutation de charges inductives ou par des décharges atmosphériques telles qu'un éclair dans le réseau ou au sol.Un témoin LED indique si la fonction de protection est active.- des limiteurs de courant d'appel:Evite les déclenchements intempestifs des coupe-circuits et la déterioration des contacts des relais en amont.Plusieurs ballasts ou drivers peuvent être branchés successivement en tenant compte du courant continu maximum.