Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - READYLINE C-E 10 10-16W - 1025-1595lm- 4000K couvercle clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
flux lumineux - 1595...1595 lm
température de couleur - 4000 K
type de tension - AC
appareil externe requis - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01106571976
Réf. Fournisseur
571976
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe
16...16 W
flux lumineux
1595...1595 lm
température de couleur
4000 K
type de tension
AC
appareil externe requis
Non
tension de fonctionnement
230...230 V
forme
rond
indice de protection (IP)
IP20
READYLINE C-E 10 10-16W / 1025-1595lm/ 4000K couvercle clair
Les Atouts de la gamme:
Les ReadyLine sont des modules LED à alimentation direction en 230V, et ne nécessitent par conséquent pas de driver externe. Cela permet un gain de temps à l'installation et un gain de place dans le luminaire.Ils sont équipés d'un dissipateur thermique pour une gestion optimale de l'échauffement, et d'un couvercle de protection collé pour la protection contre les chocs électriques.Applications typiques:- Remplacement des lampes fluo-compactes (idéal pour les appliques murales et plafoniers)- Intégration luminaire- Eclairage résidentiel, architectural, de commerce - Eclairage de meubles