fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - VNAHJ70PZTG.566 - 535657

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - VNAHJ70PZTG.566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal/plastique

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP40

  • puissance de la lampe - 70...70 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732905735

Réf. Sonepar

01106535657

Réf. Fournisseur

535657

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP40

puissance de la lampe:

70...70 W

Alimentation 70W SHP-HI VNAHJ70PZTG.566 - Classe II