Wago Contact - Adaptateur de fixation pour montage à vis 45 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - profilé chapeau 35 mm
matériau - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4066966149555
Réf. Sonepar
00093409697
Réf. Fournisseur
787-895/000-010
Réf. Commerciale
Wago Contact
type d'adaptateur de barre profilée
droit
type de fixation
profilé chapeau 35 mm
matériau
métal
Adaptateur de fixation pour montage à vis 45 mm