fin de vie

Wago Contact - Adapteur bluetooth® pour prise de configuration - 750-921

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adapteur bluetooth® pour prise de configuration

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Ethernet - Non

  • ISDN - Non

  • taux de transmission max. - 0.015 Mbit/s

  • type de bus - autre

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918368100

Réf. Sonepar

00093836810

Réf. Fournisseur

750-921

Marque

Wago Contact

Ethernet:

Non

ISDN:

Non

taux de transmission max.:

0.015 Mbit/s

type de bus:

autre

raccordement pour antenne externe:

Non

bande de fréquences:

2,4 GHz

fréquence:

2.4...2.4835 GHz

protocole radio:

autre

DSSS:

Non

FHSS:

Oui

cryptage:

64-/128 Bits WEP

compatible Wi-Fi:

Non

fonction de test de connexion:

Non

hauteur:

50 mm

largeur:

15 mm

profondeur:

19 mm

Adaptateur radio Bluetooth®