fin de vie

Wago Contact - Antenne radio 868 MHz - SMA - Câble 2.5 m - 758-910

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Antenne radio 868 MHz - SMA - Câble 2.5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 0 dBi

  • omnidirectionnel - Oui

  • raccordement - SMA

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

IPC ET ACCESSOIRES AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918122535

Réf. Sonepar

00093812253

Réf. Fournisseur

758-910

Marque

Wago Contact

gain d'une antenne:

0 dBi

omnidirectionnel:

Oui

raccordement:

SMA

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Non

portée de transmission max.:

300 m

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

2.5 m

Antenne radio 868 MHz - SMA - Câble 2.5 m