Wago Contact - Application Load Management - 8101-2000/000-022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - non disponible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LOGICIELS AUTOMATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966339307
Réf. Sonepar
00093633930
Réf. Fournisseur
8101-2000/000-022
Marque
Wago Contact
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
bibliothèque de blocs:
non disponible
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS Safety:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour SNMP:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
convient au système d'exploitation Windows 9:
Non
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de projection intégrée:
Non
fonction d'acquisition de données intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Non
adapté à des commandes de presse:
Non
adapté à une technique de combustion:
Non
adapté à des lignes de transfert:
Non
adapté à une fonctionnalité arrêt d'urgence:
Non
adapté à une technique de régulation:
Non
convient pour d’autres champs d’application:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
type de conditionnement:
numéro de série électronique
adapté au nombre d'appareils:
5
unité de temps:
n'expire pas


