Wago Contact - Barrette à bornes 2C 9 pôles / 4 mm² / Gris / Bride de fixation - 262-109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 630 V
nombre de pôles - 9
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes compactes
EAN
4044918640237
Réf. Sonepar
00093214187
Réf. Fournisseur
262-109
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
630 V
nombre de pôles:
9
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
71.1 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
77.4 mm
hauteur:
33.5 mm
profondeur:
23.1 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


