Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Barrette à bornes traversante p. CI 9 pôles, 2 broches à souder/pôle, pas 5,08 m

Wago Contact - Barrette à bornes traversante p. CI 9 pôles, 2 broches à souder/pôle, pas 5,08 m

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 9

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4044918680035

Réf. Sonepar

00093234880

Réf. Fournisseur

741-239

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de raccordements électriques

9

dimension des raccordements

5.08 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement par borne à ressort

courant assigné In

16 A

couleur du boîtier/corps

orange

hauteur

18.5 mm

nombre d'étages

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de raccordement cable rigide

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement

étain

longueur de la broche

4 mm

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

température d'utilisation

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

type de fixation

souder

type de banderolage

sans

BARRETTE À BORNES TRAVERSANTE P. C.I., 9 PÔLES, 2 BROCHES À SOUDER/PÔLE, PAS 5,08 MM