Wago Contact - Blister de 8 bornes 221 Green 5x4mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.14...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - vert
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4066966355055
Réf. Sonepar
00093635505
Réf. Fournisseur
221-425/995-008
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.14...4 mm²
courant nominal
32 A
tension nominale
450 V
couleur
vert
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...4 mm²
plage AWG
12...24
Blister de 8 bornes 221 Green 5x4mm²