Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Borne 2 entrées analogiques thermocouple Configurable XTR

Wago Contact - Borne 2 entrées analogiques thermocouple Configurable XTR

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050821460336

Réf. Sonepar

00093146033

Réf. Fournisseur

750-469/040-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'alimentation DC

24...24 V

nombre d’entrées analogiques

2

nombre de sorties analogiques

0

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

type de tension d’alimentation

DC

entrée, courant

Non

entrée, tension

Non

entrée, résistance

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Oui

signal d'entrée configurable

Oui

sortie, courant

Non

sortie, tension

Non

signal de sortie configurable

Non

entrées analogiques configurables

Oui

sorties analogiques configurables

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur

12 mm

hauteur

100 mm

profondeur

67.8 mm

Borne 2 entrées analogiques thermocouple Configurable XTR