Wago Contact - Borne de base à 4 broches bleu - 2022-1804
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes débrochables X-COM X-COM S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143926683
Réf. Sonepar
00093392668
Réf. Fournisseur
2022-1804
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
32.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non


