Wago Contact - Borne de base de terre à 4 broches
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 4
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044918827775
Réf. Sonepar
00093233222
Réf. Fournisseur
769-207
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible
Oui
finition raccordement électrique 1
fiche
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
4
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
finition raccordement électrique 2
fiche
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5 mm
hauteur
87.5 mm
profondeur
28.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Borne de base de terre à 4 broches