Wago Contact - Borne individuelle isolee tran
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 1...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
diamètre du câble - 0...0 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4045454037246
Réf. Sonepar
00093403724
Réf. Fournisseur
273-245
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage
5
section nominale
1...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
400 V
diamètre du câble
0...0 mm
avec leviers d'actionnement
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Non
adapté à un conducteur multifilaire
Non
Borne individuelle isolee transparente cote gris clair 5 C (1-2,5 mm2)