Wago Contact - Borne p. circ. imprimés SMD, traversant pas 3mm 1 pôle - 2075-381/997-404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 9 A
tension assignée (Ue) - 200 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes type SMD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143607636
Réf. Sonepar
00093360763
Réf. Fournisseur
2075-381/997-404
Marque
Wago Contact
courant assigné In:
9 A
tension assignée (Ue):
200 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...0.75 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
3 mm
hauteur:
3.9 mm
profondeur:
17.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


