Wago Contact - Borne pour CI 2 étages 2,5mm² pas7.62mm 2 x 15-pôles, orange - 736-665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 15
dimension des raccordements - 7.62 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 21 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
14 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821564904
Réf. Sonepar
00093156490
Réf. Fournisseur
736-665
Marque
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
15
dimension des raccordements:
7.62 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
courant assigné In:
21 A
couleur du boîtier/corps:
orange
hauteur:
26.5 mm
nombre d'étages:
2
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
45°/135° (incliné vers le haut)
tension assignée (Ue):
630 V
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
4 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans