Wago Contact - Borne pour CI CMS 0.5mm² pas 3mm 1 pôle, noir - 2059-321/998-403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²
courant assigné In - 3 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
2650 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes type SMD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143476584
Réf. Sonepar
00093347658
Réf. Fournisseur
2059-321/998-403
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...0.5 mm²
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
nombre de pôles:
1
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.34 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
2.9 mm
hauteur:
2.7 mm
profondeur:
7.9 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non