Wago Contact - Borne pour circuits imprimés Levier 1,5mm² pas7.5mm 8 pôles, gris - 2601-3308
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
nombre d'étages - 1
section de raccordement cable rigide - 0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...1.5 mm²
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes pour Circuits Imprimés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966243147
Réf. Sonepar
00093624314
Réf. Fournisseur
2601-3308
Marque
Wago Contact
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre d'étages:
1
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.6 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


