Wago Contact - Borne équipotentielle à 8 étages gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4045454187736
Réf. Sonepar
00093418773
Réf. Fournisseur
727-129/002-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...1.5 mm²
courant assigné In
10 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
8
nombre de positions de serrage par étage
4
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
7.62 mm
hauteur
226 mm
profondeur
76 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Borne équipotentielle à 8 étages gris