Wago Contact - Borne sectionnable pour neutre pour - 2216-7114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...25 mm²
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 250 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes Top Job S à bouton poussoir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966309652
Réf. Sonepar
00093630965
Réf. Fournisseur
2216-7114
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...25 mm²
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
250 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
12 mm
hauteur:
69.4 mm
profondeur:
38.1 mm
plaque de raccordement nécessaire:
Oui
adapté à une barre collectrice N:
3x10 mm