Wago Contact - Brucker isoliert orange 6-fach - 282-436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes sur rail Cage Clamp
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918754675
Réf. Sonepar
00093875467
Réf. Fournisseur
282-436
Marque
Wago Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur


