Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Câble bus système ch. porte-câbles - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 2m

Wago Contact - Câble bus système ch. porte-câbles - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 2m

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-SPS

  • longueur - 2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050821130901

Réf. Sonepar

00093113090

Réf. Fournisseur

756-1505/060-020

Réf. Commerciale

Wago Contact

fonction

SPS-SPS

longueur

2 m

finition raccordement électrique, côté champ

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier

connecteur rond

nombre de pôles

5

adapté à une carte d'entrée PLC

Oui

adapté à une carte de sortie PLC

Oui

adapté aux signaux numériques

Oui

adapté aux signaux analogiques

Oui

Câble bus système pour chaîne porte-câbles - M12 femelle droit - M12 mâle droit - 2m