Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Câble de raccordement gris

Wago Contact - Câble de raccordement gris

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050821274353

Réf. Sonepar

00093127435

Réf. Fournisseur

771-9993/106-503

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue)

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

autre

finition côté 1

douille

finition côté 2

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale

5000 mm

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

gris

couleur du boîtier/corps

noir

type de câble

autre

diamètre du câble

7.4...9.4 mm

longueur de dégainage

55 mm

longueur de dénudage

9 mm

couleur de gaine

gris

marquage de pôle

1, 2, 3

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de verrouillage

séparé

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

105 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

température de fonctionnement max. au niveau du conducteur

75 °C

sans halogène

Non

charge d'incendie

0.08167 kWh

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

résistance de contact

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Cordon F/D 3x1,5 HO5VVF câble Gris 5m Conn. Gris