Wago Contact - Câble PROFIBUS - M12 femelle coudé - M12 mâle coudé - 20m - 756-1106/060-200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - autre
longueur - 20 m
couleur de gaine - violet
construction de câbles - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CORDONS ET ACCESSOIRES IP67
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454521745
Réf. Sonepar
00093452174
Réf. Fournisseur
756-1106/060-200
Marque
Wago Contact
type de câble:
autre
catégorie:
autre
longueur:
20 m
couleur de gaine:
violet
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
22
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67


