Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Wago Contact - Carnet de 60 reperes taille 1

Wago Contact - Carnet de 60 reperes taille 1

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4050821430636

Réf. Sonepar

00093143063

Réf. Fournisseur

707-2900

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle

forme de carte

type

à paroi mince

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

lettres

mode de pose

à enficher

Carnet de 60 reperes taille 1