Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Carte de repérage rapide pour bornes à 3 étages

Wago Contact - Carte de repérage rapide pour bornes à 3 étages

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4017332283595

Réf. Sonepar

00093228359

Réf. Fournisseur

249-558

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé

chiffres

direction du codage

horizontal

dimension de trame

5 mm

couleur

blanc

sans halogène

Oui

Carte de repérage rapide pour bornes à 3 étages