Wago Contact - Conn.fem.p.bornes s.r.cabl.fr.horiz. - 232-237/005-000

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • nombre de pôles - 7

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs Multi Systèmes (MCS)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044918569996

Réf. Sonepar

00093204213

Réf. Fournisseur

232-237/005-000

Marque

Wago Contact

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

320 V

nombre de pôles:

7

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

36.5 mm

hauteur:

18.25 mm

profondeur:

11.6 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Conn.fem.p.bornes s.r.cabl.fr.horiz.

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur