Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wago Contact - Connecteur femelle droit / Pas 5,08 mm / 3 pôles / Orange

Wago Contact - Connecteur femelle droit / Pas 5,08 mm / 3 pôles / Orange

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - orange

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044918345231

Réf. Sonepar

00093228199

Réf. Fournisseur

231-303/026-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

3

dimension des contacts

5.08 mm

courant assigné In

16 A

couleur du boîtier/corps

orange

finition des contacts

douille

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.08...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...21.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.08...2.5 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable

câble rond

matériau du revêtement de contact

étain

matériau du contact

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant

thermoplastique

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

-60...85 °C

classe de protection (IP), monté

IP20

Connecteur femelle droit / Pas 5,08 mm / 3 pôles / Orange