Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur bleu - 769-104/000-006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes débrochables X-COM X-COM S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454579814
Réf. Sonepar
00093000027
Réf. Fournisseur
769-104/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
4
mode de pose:
autre
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
20 mm
hauteur:
18.3 mm
profondeur:
45.2 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non