Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur gris/bleu/ja-ve - 2020-110/000-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Systèmes débrochables X-COM X-COM S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821027294
Réf. Sonepar
00093102729
Réf. Fournisseur
2020-110/000-038
Réf. Commerciale
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
10
mode de pose:
autre
couleur:
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.75 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
sans halogène:
Oui
largeur:
35.7 mm
hauteur:
22.4 mm
profondeur:
40.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non